Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tagungsmappe A4 AREZZO I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tagungsmappe Arezzo I A4 Leder schwarz
Tagungsmappe Arezzo I A4 Leder schwarz
Tagungsmappe Arezzo I A4 Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     C787-30075
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30075
EAN/GTIN:
     4021068300754
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Auftragsmappe
Briefmappe
Businessmappe

Tagungsmappe A4 AREZZO I

Ringmechanik, Multi-Funktionstasche, Kredit-/Visitenkartenfach mit Verschlußlasche, vier Stiftschlaufen, Reißverschlussfach, A4 Einschubfach, Tragegriff, A4 Einschubfach außen.

Produktinformation:

  • Farbe/colour: schwarz/black,
  • Material: Leder/leather.
  • Maße/size: ca. 36 x 30 x 6 cm
Weitere Informationen:
Durchmesser O-Ring-Mechanik:
30
Weitere Suchbegriffe: Collegemappe, Konferenzmappe, Ledermappe, Ringbuchmappe, Schreibmappe, Tagungsmappe, konferenzmappe a4 leder schwarz, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, Klemmbrettmappe, Linkshändermappe, Managermappe, Messemappe, Organisationsmappe, Verkaufsmappe, Vertretermappe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
30078
ab € 20,36*
Ähnlich
Jüscha
30076
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG