Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Ringbuchmappe A4 CARPO / Multi Organizer A4 CARPO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuchmappe A4
Ringbuchmappe A4
Ringbuchmappe A4 offen
Artikel-Nr.:
     C787-30062
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
2-er Ringmechanik, Block, gepolstertes Einschubfach (für Tablet PC geeignet), zwei Reißverschlussfächer, Taschenrechner, zwei Visitenkartenfächer, zwei Stiftschlaufen, Schlaufe für USB Stick, zwei SD- oder SIM Kartenfächer. A4 Einschubfach außen. Farbe: schwarz Material: Nappaleder Außenmaß: ca. 36 x 28,5 x 7 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
30058
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.