Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schreibgeräteetui RIVOLI Schreibgeräteetui für einen Stift mit Magnetverschluss (ohne Inhalt).


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schreibgeräteetui RIVOLI Schreibgeräteetui für einen Stift mit Magnetverschluss (ohne Inhalt).
Artikel-Nr.:
     C787-2651
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     2651
EAN/GTIN:
     4021068026517
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Bildtrommel Konica Minolta
Bildtrommel Minolta
Bildtrommel QMS
Schreibgeräteetui RIVOLI Schreibgeräteetui für einen Stift mit Magnetverschluss (ohne Inhalt).

Produktinformation:

  • Farbe/colour: schwarz/black,
  • Material:Lederimitat/imitation leather
  • Maße / size: ca. 15,5 x 2,5 x 2 cm.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,85*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 459,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 503,00*
€ 598,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 487,40*
€ 580,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 459,85*
€ 547,22
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
2665
ab € 5,90*
Ähnlich
Jüscha
2666
ab € 5,14*
Ähnlich
Jüscha
2667
ab € 5,13*
Ähnlich
Jüscha
2663
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.