Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q61530 Kopfkissen 50/70 cm, 100 weiß, , Füllgewicht: 660 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Kopfkissen Artikel 61530
Detailansicht Kopfkissen Artikel 61530
klein
Artikel-Nr.:
     C7846-61530-100-5070-0
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     61530-100-5070-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfkissen
Schlafkissen
kopfkissen 50 x 70 cm
kopfkissen
Kissen mit Federfüllung, Hülle: Köper-Inlett, 100% Baumwolle, mit Biese, Füllung: weiße neue Federn, Klasse 1, 100% Federn, mit Inlettdoppelnaht
Weitere Suchbegriffe: wäschekrone kopfkissen, Kopfkissen,Federkissen,Federn,Kissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.