Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Waffeleisen WA 80, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 62, schwarz
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 62, schwarz
GRAEF Waffeleisen WA 80, Edelstahl matt Bild 2
GRAEF Waffeleisen WA 80, Edelstahl matt Bild 3
GRAEF Waffeleisen WA 80, Edelstahl matt Bild 4
GRAEF Waffeleisen WA 80, Edelstahl matt Bild 5
GRAEF Waffeleisen WA 80, Edelstahl matt Bild 6
Artikel-Nr.:
     C784-WA80EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     WA 80
EAN/GTIN:
     4001627010003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
graef waffelautomat
waffelautomat

Graef Waffeleisen WA 80

Das "TESTSIEGER" (Haus & Garten Test, Ausgabe 01/2013) Waffeleisen WA 80 von Graef glänzt außen in hochwertigem matten Edelstahl und innen mit vielen technischen Highlights.
So wird jedes Waffelrezept zum Genuss. Ob klassisch süß oder kreativ herzhaft - mit dem WA 80 zaubern Sie kinderleicht goldbraune Waffeln in Herzchenform (Ø ca. 18 cm) mit dem einzigartigen Graef Waffelmuster.

Weitere Informationen:
Bauart:
Waffeleisen mit Herzchenbackform; Wärmeisoliertes Edelstahlgehäuse, mattiert
Funktion:
Waffeln backen in Herzchenform mit einzigartigem Graef Muster, Ø ca. 18 cm; Fettreduziertes Waffelnbacken durch hochwertige Antihaftbeschichtung; Bedienfeld mit 6 Backstufeneinstellungen; Optische und akustische Fertigmeldung; Elektronische Temperaturüberwachung; Einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und erhöhtem Rand zum Auffangen des Fetts; Kabelaufwicklung mit Steckerhalter
Durchmesser:
18 cm
Maße (L x B x H):
270 x 205 x 84 mm
Nettogewicht:
2,6 kg
Leistung:
230 V ~ 850 W 50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.