| |
|
| Artikel-Nr.: C784-ES702EU01 Herst.-Nr.: ES702EU01 EAN/GTIN: 4001627011383 |
| | |
|
| | |
| Graef Siebträger-Espressomaschine pivalla, inkl. Kapselsystemhalter Allgemeines - Neue Ausführung inkl. Kapselsystemhalter für verschiedene Kapseleinsätze,
- Kompakte Einsteiger-Espressomaschine
- Hochwertiges Aluminium-/Edelstahlgehäuse
- Siebträger mit 58 mm Durchmesser
- Zubereitung von klassischem Espresso
- Zubereitung von handelsüblichen Pads möglich
- Kurze Aufheizzeit
- Einfachste Handhabung und Bedienung
- Optimale Dampf- und Wassertemperatur
- Manueller Espressobezug
- Kurze Aufheizzeit
- umfangreicher Lieferumfang
Weitere Informationen: | | Produktfamilie: | Siebträger-Espressomaschine | Serie: | pivalla | Farbe: | schwarz-matt | Leistung (in Watt): | 1410 | Produkthöhe (in mm): | 325 | Produktbreite (in mm): | 335 | Produkttiefe (in mm): | 270 | Produktgewicht (in g): | 7000 | Verpackungshöhe (in mm): | 455 | Verpackungsbreite (in mm): | 365 | Verpackungstiefe (in mm): | 330 | Produktgewicht inkl. Verpackung (in g): | 9400 | Lieferumfang: | Reinigungsset, Milchkännchen 600ml, Tamper, Doppelwandiger Siebeinsatz für 1 Tasse, Pad-Einsatz für 1 Tasse, Doppelwandiger Siebeinsatz für 2 Tassen bzw. 2 Pads & Aroma-/Kakaopads, Siebträger, Kapselsystemhalter | Passendes Zubehör (Art.Nr.): | 145880, 145933, 145612, 145614, 145618, 145627, 145781, 145659, 145644, 146201, 146199, 146200, 146202, 146427, 146425, 146426, 146428, 146506, 146191, 146190, 146193, 146192, 146195, 146194, 146459 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |