|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C781-TS 20 - XL Herst.-Nr.: TS 20 - XL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | T-Shirt Cooking Crew, schwarz 180 g/m², mit Aufdruck, ohne Seitennähte, Necktape, Rundhalsausschnitt mit Elasthan, Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt, waschbar bis 40 Grad, pflegeleicht Weitere Informationen:  |  | Material: | 100% gekämmte, ringgesponnene Baumwolle | Hinweis: | Größentabelle ist im Datenblatt hinterlegt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbekleidung, Berufsbekleidung, Shirt |
|  |  |
| |
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Ähnlich | | | Karlowsky Fashion TS 20 - L | ab € 11,53* | Ähnlich | | | Karlowsky Fashion TS 20 - M | ab € 11,53* | Ähnlich | | | Karlowsky Fashion TS 20 - S | ab € 11,53* | Ähnlich | | | Karlowsky Fashion TS 20 - XXL | ab € 11,53* |
|  |  |
|