Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Herrenhose Scott, weiss, Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenhose Scott, weiss
Herrenhose Scott, weiss
Artikel-Nr.:
     C781-HM 2/3-64
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     HM 2/3-64
EAN/GTIN:
     4040857981851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenhose
Herrenhosen
herrenhose weiß gr. 64n
herrenhose weiß

Herrenhose Scott

Männerhose im 5-Pocket-Stil, normale Leibhöhe; gerades Bein, innere Beinlänge ca. 81 cm; Gürtelschlaufen; 245 g/qm, hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht
Weitere Informationen:
Qualität:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Hinweis:
Größentabelle ist im Datenblatt hinterlegt
Farbe:
weiss
Grammatur:
245 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herrenhose, Arbeitsbekleidung, Berufsbekleidung, Hose, Arbeitshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Karlowsky Fashion
HM 2/3-44
ab € 26,59*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
HM 2/3-46
ab € 26,59*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
HM 2/3-48
ab € 26,59*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
HM 2/3-50
ab € 26,59*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
HM 2/3-52
ab € 26,59*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
HM 2/3-54
ab € 26,59*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
HM 2/3-56
ab € 26,59*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
HM 2/3-58
ab € 26,59*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
HM 2/3-60
ab € 26,59*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
HM 2/3-62
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG