Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Damenrock Basic, schwarz, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenrock Basic, schwarz
Damenrock Basic, schwarz
Artikel-Nr.:
     C781-BRF 1/1-L
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BRF 1/1-L
EAN/GTIN:
     4040857914392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz
damenrock

Damenrock Basic

verstellbare Bundweite durch Gummiband mit Knopf; 2 seitliche Eingrifftaschen; Schlitz in der hinteren Mitte, ca. 25 cm Länge; 170 g/qm (Oberstoff), 60 g/qm (Futterstoff)
Weitere Informationen:
Qualität:
100% Polyester
Hinweis:
Größentabelle ist im Datenblatt hinterlegt
Farbe:
schwarz
Grammatur:
170 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbekleidung, Berufsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Karlowsky Fashion
BRF 1/1-M
€ 13,14*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
BRF 1/1-S
€ 13,14*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
BRF 1/1-XL
€ 13,14*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
BRF 1/1-XS
€ 13,14*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
BRF 1/1-XXL
€ 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG