Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halstuch, lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halstuch, lila
Halstuch, lila
Artikel-Nr.:
     C781-AD 1/14
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     AD 1/14
EAN/GTIN:
     4040857905550
Suchbegriffe:
Dreiecktuch (Gastronomie)
Gastronomie-Dreiecktuch
Halstuch
Seidenschal

Dreieckstuch

zum Binden von Kellnerknoten, als Halstuch oder sogar als Haarband; 215 g/qm, hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht
Weitere Informationen:
Länge:
71 cm
Breite:
71 cm
Tiefe:
100 cm
Qualität:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
lila
Grammatur:
215 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Seidentuch, dreiecktuch (gastronomie), Arbeitsbekleidung, Berufsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AD 1/5
ab € 5,66*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AD 1/2
ab € 5,66*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AD 1/11
ab € 5,66*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AD 1/6
ab € 5,66*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AD 1/4
ab € 5,66*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AD 1/20
ab € 5,66*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AD 1/29
ab € 5,66*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AD 1/22
ab € 5,66*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AD 1/12
ab € 5,66*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AD 1/7
ab € 5,66*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AD 1/28
ab € 5,66*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AD 1/30
ab € 5,66*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AD 1/25
ab € 5,66*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AD 1/10
ab € 5,66*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AD 1/21
ab € 5,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG