Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie ELX BATTERY NiCd 1800mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie ELX BATTERY NiCd 1800mAh
Batterie ELX BATTERY NiCd 1800mAh
Batterie ELX BATTERY NiCd 1800mAh
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10077418
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10077418
EAN/GTIN:
     4015120077418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
NiCd-Akku (3,6 V/1800 mAh) mit verpolungssicherem Steckanschluss zur Verwendung mit Einzelbatterie-Rettungswegebeleuchtung der Serie ELX.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
3
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
130 mm
Höhe inkl. Pole:
24 mm
Breite:
24 mm
Akkupack:
ja
Kunststoffgehäuse:
ja
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
140 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077227
ab € 59,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.