Der kompakte Strahler AFL BASIC eignet sich für die platzsparende Ausleuchtung von Verkehrswegen, Garagen und Plätzen oder die Beleuchtung von Fassaden und Schildern.. Der integrierte Bewegungsmelder ermöglicht einen automatischen und energieeffizienten Betrieb.. LED-Strahler mit kompaktem Aluminiumgehäuse für die unauffällige Montage, schwarz.. 30 W Lichtleistung mit 4000 K Lichtfarbe (neutralweiß).. Sehr gute Effizienz mit 100 lm/W.
| |
Geeignet für Anbaumontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | nein |
Geeignet für Wandmontage: | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | nein |
Geeignet für Traversenmontage: | nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein |
Geeignet für Stromschienenmontage: | nein |
Geeignet für Klemmmontage: | nein |
Geeignet für Seilsystem: | nein |
Verstellbarkeit: | schwenkbar |
Mit Bewegungsmelder: | ja |
Mit Lichtsensor: | ja |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
Fassung: | ohne |
Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent |
Oberfläche gebürstet: | nein |
Spannungsart: | AC |
Nennspannung: | 220 V | 240 V |
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Austauschbares Betriebsgerät: | nein |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: | nein |
Dimmung 0-10 V: | nein |
Dimmung 1-10 V: | nein |
Dimmung DALI-2: | nein |
Dimmung DALI: | nein |
Dimmung DMX: | nein |
Dimmung DSI: | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
Dimmung GPRS: | nein |
Dimmung LineSwitch: | nein |
Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
Dimmung programmierbar: | nein |
Dimmung RF: | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
Dimmung Touch and Dim: | nein |
Dimmung Zigbee: | nein |
Dimmung mit Push-button: | nein |
Ohne Dimmfunktion: | ja |
Reflektor: | weiß |
Lichtverteiler: | Reflektor |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
Lichtaustritt: | direkt |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | sonstige |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 55000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: | 40000 h |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 4 % |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 4 % |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 4.000000 % |
Konstant-Lichtstrom-Regelung: | nein |
Schutzart (IP): | IP65 |
Schutzklasse: | I |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -25 °C | 40 °C |
Max. Systemleistung: | 30.0 W |
Lichtfarbe: | weiß |
Farbtemperatur: | 4000 K | 4100 K |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Lichtstrom: | 3000 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 3000 lm |
Lichtstärke: | 1199 cd |
Leistungsfaktor: | 0.900000 |
Flimmerwert Pst LM: | 0.10 |
Farbtemperatur einstellbar: | nein |
Lichtstrom einstellbar: | nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
Stroboskopeffektwert SVM: | 2.12 |
Breite: | 205 mm |
Höhe/Tiefe: | 60 mm |
Länge: | 215 mm |
Art der Verdrahtung: | Abschluss |
Polzahl: | 3 |
Leiterquerschnitt: | 2.50 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 0.75 mm² | 2.50 mm² |
Anschlussart: | crimpen |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | nein |
Notstromversorgung integriert: | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
Leuchtenlichtausbeute: | 100 lm/W |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |
Blendbegrenzung (UGR): | 30 |
Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |