Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Bezeichnungsschild
>
Artikel
Beschriftungsfeld 200x100mm, zum Aufkleben, mit Beschriftung START STOP RESET
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-ZBYLEG201001
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
ZBYLEG201001
EAN/GTIN:
3606489755706
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Beschriftungsfeld/Legendenfeld zum Aufkleben hinter die Befehls- und Meldegeräte wie z.B. Drucktaster, Leuchtmelder, Wahlschalter aber auch HMIs oder weitere Steuergeräte. Größe 200x100mm. Das Beschriftunsgfeld hat eine bereits vorgefertigte Beschriftung bzw. Layout. Mit der Kombination des Beschriftungsfeldes und den modernen Befehls- und Meldegeräten der Baureihe Harmony sorgt man für einen attraktiven, neuen Stil.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
200 mm
Aufdruck:
sonstige
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
ja
Gravierbar:
nein
Geeignet für Leuchtmelder:
ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Drucktaster:
ja
Form:
rechteckig
Höhe:
100 mm
Bauform:
flach
Geeignet für Wahlschalter:
ja
Geeignet für Signalleuchte:
ja
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Drucktaster, Wahlschalter, Leuchtmelder und Joysticks
>
22 mm Drucktaster, Schalter, Leuchtmelder
>
Harmony XB5
Weitere Suchbegriffe:
Wahlschalter
,
Taster
,
Sticker
,
Steuergerät
,
Schildträger
,
Schild
,
Schalter
,
Leuchtmelder
,
Legendenfeld
,
Legende
,
Label
,
Harmony
,
Drucktaster
,
Bezeichnung
,
Beschriftung
,
Aufkleber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beschriftungsfeld 100x100mm, zum Aufkleben, mit Beschriftung START STOP
Schneider Electric
ZBYLEG101001
€ 19,57*
Ähnlich
Beschriftungsfeld 200x100mm, zum Aufkleben, ohne Beschriftung
Schneider Electric
ZBYLEG201000
€ 29,98*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.