Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Hilfskontaktblock
>
Artikel
Hilfsschalter ohne Sprungfunktion, 2S+1W, Fronteinbau, Mittenabstand 40mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-XESD1291
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XESD1291
EAN/GTIN:
3389110641127
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 2s
Hilfsschalter für Hängetaster Harmony XAC. Kontakte 2S + 1W, ohne Sprungfunktion, Geschwindigkeiten 2. Für Fronteinbau, Mittenabstand 40mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar und integrierbar
Montageart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Gehäuse, Verkabelung & Interfaces
>
Aufbaugehäuse
>
Harmony XAC-A
Weitere Suchbegriffe:
hilfskontakt
,
Wahltaster
,
Verzögerter Hilfsschalter
,
Unverzögerter Hilfsschalter
,
Tastereinsatz
,
Signalschalter
,
Signalkontakt/Hilfsschalter
,
Signalkontakt
,
Schaltelement für Befehlsgeräte
,
Schaltelement Befehlsgeräte
,
Schaltelement
,
Querliegender Hilfsschalter
,
Meldegerät
,
Kontaktunterteil
,
Kontaktelement
,
Kontaktblock
,
Hilfsschaltglied
,
Hilfsschalterblock
,
Hilfsschalterbaustein für Frontelement
,
Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte
,
Hilfsschalterbaustein
,
Hilfsblock
,
Hilfsbaustein
,
Einbaugerät
,
Drucktaster
,
Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder
,
Doppeldrucktaster
,
Bodenelement
,
Befehlsgerät
,
Befehls- und Meldegerät
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 99,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hilfsschalter ohne Sprungfunktion, 1Ö+2S, Fronteinbau
Schneider Electric
XENG1491
€ 20,95*
Zubehör
Hilfsschalter ZB2, o. Rastung, 1S, o. Sprungf., Frontmontage
Schneider Electric
ZB2BE101
€ 3,76*
Zubehör
Hilfsschalter ZB2, o. Rastung, 1Ö, ohne Sprungf., Frontmontage
Schneider Electric
ZB2BE102
€ 3,73*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.