Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCKJ Pos.sch. Rollenh. Met., 1Ö+1S, Sprungf., M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCKJ Pos.sch. Rollenh. Met., 1Ö+1S, Sprungf., M12
XCKJ Pos.sch. Rollenh. Met., 1Ö+1S, Sprungf., M12
XCKJ Pos.sch. Rollenh. Met., 1Ö+1S, Sprungf., M12
Artikel-Nr.:
     C7775-XCKJ10513D
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKJ10513D
EAN/GTIN:
     3389110388909
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
OsiSense XC ? Positionsschalter XCK J. Anschluss M12, Betätiger Rollenhebel mit Metallrollle, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Komplettgerät, metallgekapselt, Monoblockgehäuse. B/T/H 40 x 44 x 81,5 mm (ohne Betätiger). mit M12-Steckverbinder oder Leitungseinführung ISO M20 x 1,5 oder Pg13. Schutzart IP 66 und IK 07.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
89 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Schaltfunktion verrastend:
nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.