Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC 1,5M IP68 5X20 -50+110°C GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC 1,5M IP68 5X20 -50+110°C GRAU
NTC 1,5M IP68 5X20 -50+110°C GRAU
NTC 1,5M IP68 5X20 -50+110°C GRAU
Artikel-Nr.:
     C7775-TM1STNTCRN52015
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM1STNTCRN52015
EAN/GTIN:
     3606480761669
Suchbegriffe:
Sensorgehäuse
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
NTC 1,5M IP68 5X20 -50+110°C GRAU
Weitere Informationen:
Sensortyp:
NTC
Drahtlos:
nein
Mit Batterie:
nein
Messbereich:
-50 °C | 110 °C
Festes Kabel am Sensor:
ja
Kabellänge:
1,5 m
Material des Elements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe:
5 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: -
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.