| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYSPF16100 Herst.-Nr.: NSYSPF16100 EAN/GTIN: 3606485126609 |
| |
|
| | |
| Frontbleche für Gehäusesockel - Spacial SF, SM. 100 x 1600 mm. Gehäusezubehör. Frontelemente und Ecken des Sockels für die Montage an Universalgehäusen. Seitenelemente werden zusätzlich benötigt. Dauerhafte zulässige Belastung 1300kg. Stahlblech, gepulvert. IP30, IK10, Grau RAL 7022. Baugruppe besteht aus 1x Frontblech, 1x Rückblech, 4x Ecken, 4x Eckabdeckung, Befestigungsmaterial. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockelvorder-/rückseite | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | Breite: | 1600 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 1600 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 1600 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | nein | Geeignet für Kabelrangierung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standsockel, standsockel, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Befestigungs-Montageset, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Kabelrangierrahmen, Kabelrangierraum, Kabelrangiersockel, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel... |
| | |
| |