| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYSPB8100 Herst.-Nr.: NSYSPB8100 EAN/GTIN: 3606485132587 |
| |
|
| | |
| Spacial SF/SM Sockelelement mit Bürstendichtung. 100 x 800 x 800 x 800 mm. Gheäusezubehör. Montage am vorderen Sockel. Befestigung durch Schrauben an den Ecken des Sockels. Oberflächenbehandlung mit Epoxid-Polyesterpulver. Grau RAL 7022. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel Seitenset | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | Breite: | 655 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 600 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 800 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | nein | Geeignet für Kabelrangierung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, bodentürdichtung, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Befestigungs-Montageset, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Kabelrangierrahmen, Kabelrangierraum, Kabelrangiersockel, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel... |
| | |
| |