Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACHE GEHAEUSE 300 X 500 X 120 MM IP66 IK10 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLACHE GEHAEUSE 300 X 500 X 120 MM IP66 IK10 RAL7035
FLACHE GEHAEUSE 300 X 500 X 120 MM IP66 IK10 RAL7035
FLACHE GEHAEUSE 300 X 500 X 120 MM IP66 IK10 RAL7035
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSBM305012
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSBM305012
EAN/GTIN:
     3606480520228
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
FLACHE GEHAEUSE 300 X 500 X 120 MM IP66 IK10 RAL7035
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
0
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
0
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
nein
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
ja
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Universalgehäuse, Wandgehäuse, Wandverteiler, leergehäuse ip 66, leergehäuse, schneider electric leergehäuse, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandschrank
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.