| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYCPT17 Herst.-Nr.: NSYCPT17 EAN/GTIN: 3606480063596 |
| |
|
| | |
| Spacial SF/SM-Kunststoffschlauch, geriffelt, zur Kabelführung, 17mm Weitere Informationen: | | Halogenfrei: | ja | Ausführung flammwidrig: | nein | Mit Muffe: | nein | Unterputz: | nein | Aufputz: | ja | Auf Holz: | nein | Hohlwand: | ja | Geeignet für Betoninstallation: | nein | Maschinen und Anlageninstallation: | ja | Unterflurinstallation (Estrich): | nein | Installation im Freien: | nein | Verlegung im Erdreich: | nein | Innendurchmesser: | 16,6 mm | Außendurchmesser: | 21,2 mm | Hochgleitfähige Innenschicht: | nein | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Flexible Rohrleitung, Flexrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Panzerrohr, 19 zoll kabelbügel, Elektroinstallationsrohr Kunststoff, Elektro-Installationsrohr Kunststoff, Installationsrohr, Kunststoffrohr, Rohr |
| | |
| |