Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB SPANNUNGSV. 2X1A 50X100MM F. OL50 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB SPANNUNGSV. 2X1A 50X100MM F. OL50 weiß
USB SPANNUNGSV. 2X1A 50X100MM F. OL50 weiß
USB SPANNUNGSV. 2X1A 50X100MM F. OL50 weiß
Artikel-Nr.:
     C7775-INS64216
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS64216
EAN/GTIN:
     3606485435411
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß
brüstungskanal
USB SPANNUNGSV. 2X1A 50X100MM F. OL50 weiß
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Verwendung:
USB
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
100 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
ja
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal schneider, Leitungsführungssystem, Kabelkanal, Säulen, Kanaleinbaugeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.