Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
E-Auto-Ladestation stationär
>
Artikel
Pro AC Wallbox, 22kW,T2 Kabel, FI Typ B-EV, IP55, IK10, NFC/RFID Reader
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-EVB3S22NCB
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
EVB3S22NCB
EAN/GTIN:
3606482213258
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
EVlink Pro AC Wallbox mit Typ 2 Ladekabel 5m mit Shuttern. Für den Einsatz in halböffentlichen Garagen oder auf Parkplätzen, für die Innen- oder Außeninstallation an der Wand, auf der EVlink Stele (EVA1PBS1 / EVA1PBS2) oder im Metal Kit (EVA1RWKS1 / EVA1RFKS1 / EVA1RFKS2). Mode 3 Ladung gemäß IEC 61851-1, 3-phasig mit maximal 22 kW Ladeleistung, Typ 2 Ladekabel mit 5m Länge. Mit integriertem FI Typ B-EV und iMNx Unterspannungsauslöser zur Abschaltung bei Kontaktverschweißung gemäß E.V. Ready Anforderungen. Digitaleingänge: 1 für vorübergehende Strombegrenzung, 1 für verschobene/ausgesetzte Ladung, 1 für EV-Anwesenheitserkennung. Zugriffskontroller über NFC / RFID Reader. NFC Reader 13,56 MHz kompatibel mit Typ 1, 2, 4 und 5 Badges, RFID Reader: Entspricht den Protokollen ISO/CEI 14443 A & B und ISO/CEI 15693, Kompatibel mit Mifare Ultralight, Mifare Classic, Mifare Plus. Nutzerinformationen und Statusmeldung über einen gut sichtbaren LED-Bogen, inbetriebnahme der Wallbox über eSetup App via Bluetooth. Kommunikationsstandards: Bluetooth, Ethernet 2 Anschlüsse (1 für Daisy Chain), Modbus serial, Modbus TCP, OCPP 1.6J zur Anbindung an ein Backend sowie dem Lastmanagementsystem EcoStruxure EV Charging Expert. Optionales Zubehör: Wifi Modul (EVA1MW), Modem Modul (EVA1MM), ISO 15118 Modul (EVA1M8), steckbar auf den Ladecontroller. Farbe der Ladestation: Korpus: Dunkelgrau RAL 7016 und Schwarz RAL 9005, Frontabdeckung: Weiß RAL 9003. Abmessungen BxHxT: 317x529x183mm, Gewicht: 10 kg, Material: Polycarbonat UV-behandelt. Stoßfestigkeit IK10, Schutzgrad IP55, Betriebstemperatur -30 bis 50°C, Lagertemperatur -40 bis 80°C, Betriebshöhe max. 2000m ohne Derating, rel. Luftfeuchte 5 bis 95%, Eigenverbrauch bis 10W. Erdungssystem: TT, TN(S) oder TN(C)(S), IT kompatibel mit zusätzlichem Trenntransformator in der Spannungsversorgung. Normen und Standards: CE, E.V. Ready, IEC/EN 61851-1 Ed 3.0, IEC/EN 62196-1 Ed 2.0, IEC/EN 62196-2 Ed 1.0, EN 61000-6-2: 2019, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, IEC 60884-1 und NF-C 61314.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Ladepunkte:
1
Länge des Ladekabels:
5 m
Breite:
317 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Mit Energiezähler:
nein
Tiefe:
183 mm
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
1
Höhe:
529 mm
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Nennanschlussleistung:
22 kW
Mit Display:
nein
Schutzart (IP):
IP55
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
e-auto-ladestation stationär
,
Wifi
,
Tiefgarage
,
T2
,
Smart
,
sicheres Laden
,
Shutter
,
Robust
,
Pro AC
,
PLC
,
LMS
,
Ladestation
,
Ladepunkt
,
Laden im Zweckbau
,
ISO 15118
,
Home
,
FI B EV
,
EVlink
,
EVCE
,
eMobility
,
Elektromobilität
,
Elektroauto
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.332,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,03*
€ 1.585,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,44*
€ 1.552,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,97*
€ 1.480,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,81*
€ 1.456,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,07*
€ 1.435,22
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4G Modem, Pro AC Metal Serie
Schneider Electric
EVA1MM
€ 316,56*
Zubehör
4G Modem, Pro AC Serie
Schneider Electric
EVA1MS
€ 206,82*
Zubehör
EVlink, RFID-Ausweise
Schneider Electric
EVP1BNS
€ 72,83*
Zubehör
Metallic-Kit für EVlink Pro AC Bodenmontage 2 Ladepunkte, IK10, C4M
Schneider Electric
EVA1RFKS2
€ 1.169,67*
Zubehör
Metallic-Kit für EVlink Pro AC Bodenmontage, 1 Ladepunkt, IK10, C4M
Schneider Electric
EVA1RFKS1
€ 996,71*
Zubehör
Metallic-Kit für EVlink Pro AC Wandmontage, 1 Ladepunkt, IK10, C4M
Schneider Electric
EVA1RWKS1
€ 889,83*
Zubehör
Pro AC Metal Kit, Thalassa Anschlussbox, IP66, Kabelzuführung 25-35mm²
Schneider Electric
EVA1RFKES
€ 169,37*
Zubehör
Pro AC Metallic-Kit Kabelhalterung, IK10, C4M
Schneider Electric
EVA1FWHS12
€ 80,66*
Zubehör
Stele für 1 Wallbox, Pro AC Serie
Schneider Electric
EVA1PBS1
€ 329,65*
Zubehör
Stele für 2 Wallboxen, Pro AC Serie
Schneider Electric
EVA1PBS2
€ 377,49*
Zubehör
Upgrade-Kit für Stele von 1 Wallbox auf 2 Wallboxen, Pro AC Serie
Schneider Electric
EVA1PCS2
€ 77,65*
Zubehör
Zubehör Pro AC - Diebstahlschutz für eingestecktes Typ 2 Ladekabel
Schneider Electric
EVA1PLS1
€ 25,39*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.