Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Modem
>
Mobilmodem
>
Artikel
4G Modem, Pro AC Metal Serie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-EVA1MM
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
EVA1MM
EAN/GTIN:
3606486078488
Suchbegriffe:
LTE Modem
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
lte modem
Modem zur Integration in die EVlink Pro AC und Antenne zur Anbringung am Metal Kit. Installation und Spannungsversorgung innerhalb der Wallbox, inklusive micro SIM (3FF) Karten Slot. Abmessungen BxHxT (mm) 120 x 72 x 160, Gewicht 0,4 kg. Betriebstemperatur -30 bis 50°C, Lagertemperatur -40 bis 80°C, rel. Luftfeuchte 5 bis 95%.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
nein
Zubehör:
ja
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wifi
,
Wallbox
,
Tiefgarage
,
T2
,
Smart
,
sicheres Laden
,
Shutter
,
Robust
,
Pro AC
,
PLC
,
Modem
,
LMS
,
Ladestation
,
Ladepunkt
,
Laden im Zweckbau
,
ISO 15118
,
Home
,
EVlink
,
EVCE
,
eMobility
,
Elektromobilität
,
Elektroauto
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 317,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,39*
€ 377,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,54*
€ 365,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,72*
€ 360,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,37*
€ 333,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pro AC Wallbox, 22kW, T2 Kabel, 6mA, IP55, IK10, NFC/RFID Reader, ERK
Schneider Electric
EVB3I22NC0M
€ 1.533,39*
Zubehör
Pro AC Wallbox, 22kW, T2 Kabel, FI B-EV, IP55, IK10, NFC/RFID Reader, ERK
Schneider Electric
EVB3I22NC0MB
€ 1.664,39*
Zubehör
Pro AC Wallbox, 22kW, T2 Kabel, MID, 6mA, IP55, IK10, NFC/RFID Reader
Schneider Electric
EVB3S22NC0M
€ 1.320,80*
Zubehör
Pro AC Wallbox, 22kW, T2S + TF Steckdose, MID, 6mA, IP54, IK10, NFC/RFID Reader
Schneider Electric
EVB3S22N40FM
€ 1.336,97*
Zubehör
Pro AC Wallbox, 22kW, T2S + TF, FI Typ B-EV, IP54, IK10, NFC/RFID Reader
Schneider Electric
EVB3S22N4FB
€ 1.334,89*
Zubehör
Pro AC Wallbox, 22kW, T2S Steckdose, 6mA, IP55, IK10, NFC/RFID Reader, ERK
Schneider Electric
EVB3I22N40M
€ 1.372,61*
Zubehör
Pro AC Wallbox, 22kW, T2S Steckdose, FI B-EV, IP55, IK10, NFC/RFID Reader, ERK
Schneider Electric
EVB3I22N40MB
€ 1.573,73*
Zubehör
Pro AC Wallbox, 22kW, T2S Steckdose, FI Typ B-EV, IP55, IK10, NFC/RFID Reader
Schneider Electric
EVB3S22N4B
€ 1.225,76*
Zubehör
Pro AC Wallbox, 22kW, T2S Steckdose, MID, 6mA, IP55, IK10, NFC/RFID Reader
Schneider Electric
EVB3S22N40M
€ 1.227,96*
Zubehör
Pro AC Wallbox, 22kW,T2 Kabel, FI Typ B-EV, IP55, IK10, NFC/RFID Reader
Schneider Electric
EVB3S22NCB
€ 1.324,12*
Zubehör
APC EVB3S22N40MR Ladestation für Elektrofahrzeuge Weiß Wand 3
APC
EVB3S22N40MR
€ 1.349,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.