Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen Ø 20, 65x65x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen Ø 20, 65x65x45mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen Ø 20, 65x65x45mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen Ø 20, 65x65x45mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ENN05002
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05002
EAN/GTIN:
     3295150050020
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen DM 20, 65x65x45 mm. VPE 5. Kunststoff-Abzweigdose für Feuchtraumanwendungen. Schutzart IP 55, Farbe Grau RAL7035. Unverlierbarer Deckel durch Halteband, schnelle Kabeleinführung durch abgestufte Membran. Montage mit 1-Punkt-Befestigungsdübel, Standarddübel oder Bolzenschubgerät möglich. Deckelbefestigung Clip.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
20 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
nein
Länge:
65 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
45 mm
Anreihbar:
nein
Anzahl der Einführungen:
4
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Vergießbar:
nein
Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Transparenter Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip55, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Abzweigkasten mit Funktionserhalt, Ausgleichkasten, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Erdungsmaterial, Ex-Abzweigdose, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten le...
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,786*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,186*
€ 2,60134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,076*
€ 2,47044
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,786*
€ 2,12534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.