Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlermeldeschalter SD für C60/C120/iDPN, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlermeldeschalter SD für C60/C120/iDPN, 1W
Fehlermeldeschalter SD für C60/C120/iDPN, 1W
Fehlermeldeschalter SD für C60/C120/iDPN, 1W
Artikel-Nr.:
     C7775-A9N26927
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N26927
EAN/GTIN:
     3606480382932
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
schneider electric hilfskontakt
Fehlermeldeschalter Acti 9 SD für C60/C120/iDPN. Betriebsspannung (Ue) 23-415V AC / 24-130V DC. Zeigt nur die Auslösung des Gerätes an durch Kurzschluss, Überlast, Ansprechen des Fernauslösers. Fernmeldung einer Fehlerauslösung. Der Fehlermeldeschalter SD erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-5-1 und EN 62019-2 für C120 und iDPN.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Signalschalter
Werkseitig angebaut:
nein
Baubreite (TE):
0,5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
240 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Zubehör, Fehlermeldeschalter, Fehlermeldung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.