Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iID 2P - 1 Programm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iID 2P - 1 Programm
Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iID 2P - 1 Programm
Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iID 2P - 1 Programm
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C70342
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C70342
EAN/GTIN:
     3606480098024
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Automatisches Wiedereinschaltgerät Acti 9 ARA für Fehlerstromschutzschalter iID. 2-polig, Versorgungsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V, 1 Programm. Automatische Wiedereinschaltung der zugehörigen Schutzeinrichtung nach Auslösung. Erhöhung der Verfügbarkeit von nicht-überwachten Anlagen die einen erschwerten Zugriff sowie die Erforderlichkeit einer permanenten Anlagenverfügbarkeit aufweisen. Bei Wiedereinschaltung auf einen bestehenden Fehler, wird die Automatik je nach Programm gesperrt und ein manuelles Einschalten ist zwingend erforderlich. Programmwahl mit unterschiedlicher Anzahl von automatischen Wiedereinschaltversuchen und Wartezeiten zwischen den Versuchen. Das manuelle Schalten ist immer vorrangig gegenüber der Automatik. Plombierbare Abdeckung. Betriebsstatusanzeigeleuchte. Bistabiler Schaltmechanismus benötigt keine Halteleistung. Kompatibel mit der elektrischen Zusatzausrichtung für iC60. Farbton RAL 9003.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
FI/LS-Schalter
Zusatzeinrichtung:
Ferneinschalter
Werkseitig angebaut:
nein
Baubreite (TE):
3,5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, merlin gerin schutzschalter, schutzschalter, Fernantrieb, Motorantrieb, Wiedereinschalten, Automatisch, Wiedereinschaltgerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.