Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernantrieb RCA mit Ti24 für iC60 3P/4P, 230V AC, seitlich anbaubar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernantrieb RCA mit Ti24 für iC60 3P/4P, 230V AC, seitlich anbaubar
Fernantrieb RCA mit Ti24 für iC60 3P/4P, 230V AC, seitlich anbaubar
Fernantrieb RCA mit Ti24 für iC60 3P/4P, 230V AC, seitlich anbaubar
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C70124
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C70124
EAN/GTIN:
     3606480097973
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Fernantrieb Acti 9 RCA für Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60. 3-polig/4-polig, Ti24-Schnittstelle, Versorgungsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V. Fernschalten (Öffnen und Schließen) von Leitungsschutzschaltern. Ferneinschalten des Leitungsschutzschalters nach Auslösung entsprechend den geltenden Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften. Ti24-Schnittstelle für direkte Anbindung an SPS oder Acti 9 Smartlink. Lokale Steuerung durch Betätigungsgriff. Plombierbare Abdeckung. Betriebsstatusanzeigeleuchte. Bistabiler Schaltmechanismus benötigt keine Halteleistung. Linksseitig an Leitungsschutzschalter iC60 anbaubar. Kompatibel mit der elektrischen Zusatzausrichtung für iC60. Farbton RAL 9003.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Fernantrieb
Werkseitig angebaut:
nein
Baubreite (TE):
3,5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, merlin gerin schutzschalter, schutzschalter, AFD, AFDD, AFD-Unit, Arbeitsstromauslöser, Brandschutzschalt-Block, Brandschutzschalter, Brandschutzschalterblock, Brandschutzschaltfunktion, Brandschutzschaltgerät AFDD, Fehlersignalschalter, Fernantrieb, Fernauslöser, Ferneinschalter, Fernschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter, Überwachungseinheit, Überwachungseinheit mit auto...
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.