Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung iETL iTL 16- 2P, 1W+1S -16A, Spule 110VDC, 230-240V AC 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterung iETL iTL 16- 2P, 1W+1S -16A, Spule 110VDC, 230-240V AC 50/60Hz
Erweiterung iETL iTL 16- 2P, 1W+1S -16A, Spule 110VDC, 230-240V AC 50/60Hz
Erweiterung iETL iTL 16- 2P, 1W+1S -16A, Spule 110VDC, 230-240V AC 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C32816
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C32816
EAN/GTIN:
     3606480091926
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Stoßrelais
Erweiterung Acti 9 iETL für iTL 16. 2-polig, 1 Wechsler + 1 Schließer, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 230-240V AC / 110V DC. Erweiterung für Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
84 mm
Steuerspannung 1:
230 V | 240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Steuerspannung 2:
110 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24 V | 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
900 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, stromstoßrelais 16 a, stoßrelais, schneider electric stromstoßschalter, Installationsrelais für Reiheneinbau, Relais
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.