Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehantreib iC60, ohne Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehantreib iC60, ohne Griff
Drehantreib iC60, ohne Griff
Drehantreib iC60, ohne Griff
Artikel-Nr.:
     C7775-A9A27008
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9A27008
EAN/GTIN:
     3606480324819
Suchbegriffe:
Drehschalter
schneider electric drehschalter
drehschalter
Drehantrieb Acti 9 für iC60. Ohne Griff. Drehantrieb für frontseitige oder seitliche Betätigung.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.