| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-A9A26477 Herst.-Nr.: A9A26477 EAN/GTIN: 3606480087929 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser Acti 9 iMX. Betriebsspannung (Ue) 48V AC, 48V DC, Isolationsspannung (Ui) 400V. Fernauslösung eines Leitungsschutzschalters oder Fehlerstromschutzschalters, wenn eine Spannung an den Spulenkontakten angelegt wird. Wiedereinschalten erst möglich, wenn die Spannung nicht länger anliegt. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | Leitungsschutzschalter | Zusatzeinrichtung: | Arbeitsstromauslöser | Werkseitig angebaut: | nein | Baubreite (TE): | 1 | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Bemessungsspannung: | 48 V | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): | 4 | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 63 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsstromauslöser, AFD, AFDD, AFD-Unit, Brandschutzschalt-Block, Brandschutzschalter, Brandschutzschalterblock, Brandschutzschaltfunktion, Brandschutzschaltgerät AFDD, Fehlersignalschalter, Fernantrieb, Fernauslöser, Ferneinschalter, Fernschalter, Hilfskontakt, Hilfsschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter, Überwachungseinheit, Überwachungseinheit mit auto... |
| | |
| |