| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-5586150 Herst.-Nr.: 5586150 EAN/GTIN: 7315885586154 |
| |
|
| | |
| Geräteeinbaudose 1-fach inkl. 2 Zugentl. c/c60mm, F80-Frontöffnung VKE: 10 MIB-A106.06.2017: Halogenfreie Geräteeinbaudose aus flammenwidrigem Kunststoff zur frontrastenden Montage in Frontline-Fensterbankkanäle. Die Dose wid so eingesetzt das kein Kontakt zur Rückwand entsteht und der Raum dahinter zur Leitungsverlegung erhalten bleibt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montageart der Dose: | sonstige | Ausführung: | offen | Geräteart: | sonstige | Befestigungsspur: | sonstige | Montageart Installationsgerät: | rasten | Zugentlastungsmöglichkeit: | ja | Mit Anschlussraum: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaudose, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, geräteeinbaudose schneider, geräteeinbaudose, abzweigdose kabelkanal, 1-fach-Dose, 2-fach-Dose, 3-fach-Dose, CEE Einbaudose, CEE Installationskanaldose, Datendose, Dateneinbaudose, Dreifachdose, Einbaudose, Einbaudose für Geräteeinbaukanal, Einfachdose, Gerätedose, Installationskanaldose, Kanaldose, Kanaleinbaudose, Zweifachdose |
| | |
| |