Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Blindnietgeraet AccuBird (mit 1 Akku / Ladegeraet im Karton)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietgeraet AccuBird (mit 1 Akku / Ladegeraet im Karton)
Blindnietgeraet AccuBird (mit 1 Akku / Ladegeraet im Karton)
GESIPA Logo
Artikel-Nr.:
     C763-7250029
Hersteller:
     Gesipa
Herst.-Nr.:
     7250029
EAN/GTIN:
     4007081250023
Artikeldatenblatt
Ersatzteilliste
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät

Elektro-mechanisches Blindnietgerät 14,4V kabellos

Blindnietgerät AccuBird (mit 1 Akku 1,3 Ah/ Ladegeraet im Karton)


Das bewährte kabellose Gerät für den flexiblen Einsatz im Montagebereich und der industriellen Fertigung.

Arbeitsbereich:
  • Blindniete bis 5mm Durchmesser: alle Werkstoffe
  • BULB-TITE Blindniete 4mm, 5,2mm und 6,3mm Durchmesser: Alu und Stahl
  • Gewicht mit Akku: 2,0 kg
Weitere Informationen:
Gesamt Gewicht:
2,0 kg
Gerätehub:
20 mm
Antrieb:
14,4 V Gleichstrommotor
Setzkraft:
8500 N
Lieferumfang:
Mundstücke: 17/24 17/27 17/29 17/32
Weitere Suchbegriffe: Akkublindnietpistole, Akkunietpistole, akku-blindnietgerät gesipa, Nietwerkzeug, Blindnietwerkzeug, Blindnietgerät, Nietgerät, Accubird
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,20*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,00*
€ 771,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 615,60*
€ 732,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 583,20*
€ 694,01
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ladegerät 14,4 V Li-Ion
Gesipa
7251134
ab € 73,84*
Zubehör
Schnellladegeraet 230/12V
Gesipa
7251035
ab € 79,80*
Zubehör
Schnellwechselakku 14,4 V Li-Ion 1,3 Ah
Gesipa
7251045
ab € 97,29*
Zubehör
Schnellwechselakku 14,4 V Li-Ion 2,6 Ah
Gesipa
7251049
ab € 133,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG