Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 3,2 x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 3,2 x 10
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 3,2 x 10
GESIPA Logo
Artikel-Nr.:
     C763-6330339
Hersteller:
     Gesipa
Herst.-Nr.:
     6330339
EAN/GTIN:
     4007081330336
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
hochfeste Blindniete
Blindniete A2-Edelstahl 3,2 x 10
Weitere Informationen:
Nietschaft D1 x L mm:
3,2 x 10
Nietdurchmesser:
3,2 mm
Lochdurchmesser:
3,3 mm
Nietbare Materialstärke:
5 - 6,5 mm
Material Hohlniet:
Edelstahl A2
Material Nietdorn:
Edelstahl A2
Kopfform:
Flachrundkopf
DIN:
7337
DIN EN ISO:
14589
Scherkraft:
1900 N
Zugkraft:
2500 N
Nietdorn-Durchmesser:
2,0 mm
Max. Setzkopf-Durchmesser:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: hochfester Blindniet, Mehrbereichs-Blindniete, Standard-Blindniete, standard-blindniete 3,2x10, blindniet din 7337 gesipa, Niet, Niete, Nieten, Blindniete, Blind-Niete, Edelstahlblindniete
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08234*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 3 x 8
Gesipa
6330150
ab € 37,92*
Ähnlich
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 3 x 10
Gesipa
6330169
ab € 0,07817*
Ähnlich
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 3 x 12
Gesipa
6330177
ab € 49,88*
Ähnlich
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 3 x 14
Gesipa
6330185
ab € 0,12788*
Ähnlich
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 3 x 16
Gesipa
6330193
ab € 0,13605*
Ähnlich
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 3 x 6
Gesipa
6330134
ab € 0,06262*
Ähnlich
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 3 x 8
Gesipa
6330150
ab € 0,07065*
Ähnlich
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 3,2 x 12
Gesipa
6330347
ab € 0,12098*
Ähnlich
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 3,2 x 6
Gesipa
6330312
ab € 0,06608*
Ähnlich
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 3,2 x 8
Gesipa
6330320
ab € 0,07222*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG