|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C762-49733240982 Herst.-Nr.: 49733240982 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Hängesammler mit 4 Reg. mit Abhefteinlagen - Hängesammler aus Fibercolor mit unbedruckten Register - mit Abhefteinlagen. Aus 320gr Fibercolor Fibercolor ist ein 320 gr. Recyclingkarton der außen durch PP-Hochglanzkaschierung veredelt ist Sonderdruck sowie Sonderausführungen für individuelle Anwendungen auf Anfrage Produktdetails: Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Fibercolor - grün | Format: | A4 | Teilung: | 4 | Material: | Karton | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Personalakte, Personalhefter, hängesammler 320g, hängesammler grün, datox organisation personalakten, Ablagetasche, Hängetasche, Kredithefter, Kreditmappe, Kreditakte, Personalsammler, Personalmappe |
|  |  |
| |