|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C762-49733230972 Herst.-Nr.: 49733230972 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Hängesammler mit 4 Reg. ohne Abhefteinlagen - Hängesammler mit unbedruckten Registern - ohne Abhefteinlagen. Aus 230gr Recyclingkarton. Sonderdruck sowie Sonderausführungen für individuelle Anwendungen auf Anfrage Produktdetails: - Farbe: RC-Karton 230gr. - grau
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | RC-Karton 230gr. - grau | Format: | A4 | Teilung: | 4 | Material: | Karton | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Personalakte, Personalhefter, datox organisation personalakten, personalhefter pappe, Ablagetasche, Hängetasche, Kredithefter, Kreditmappe, Kreditakte, Personalsammler, Personalmappe |
|  |  |
| |