Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Post- und Unterschriftsmappe pink, 10 Fächer (System Voko) - Produktion aus Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Post- und Unterschriftsmappe pink, 10 Fächer
Post- und Unterschriftsmappe pink, 10 Fächer
Datox-Logo
Artikel-Nr.:
     762-43013143995
Hersteller:
     Datox Organisation
Herst.-Nr.:
     43013143995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
unterschriftenmappe 10 fächer

Produktbeschreibung:

Post- und Unterschriftsmappe in pink - Für den innerbetrieblichen Transport von Schriftgut bzw. als Vorlagemappe.

Produktdetails:

  • Farbe: pink
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Format:
A4
Teilung:
10
Material:
Fibercolor Karton
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: unterschriftenmappe a-z, unterschriftenmappe rosa, Postmappe, Umlaufmappe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 762
k.A.
pro Stück
€ 6,00*
ab € 4,45*
€ 5,12*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 66,00*
€ 75,08*
Preise: Lager 762
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 762
Versand: Lager 762
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 762
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Post- und Unterschriftsmappe blau, 10 Fächer
Datox Organisation
43013143983
ab € 4,45*
Ähnlich
Post- und Unterschriftsmappe farbig sortiert (6 Farben), 10 Fächer
Datox Organisation
43013143920
ab € 4,89*
Ähnlich
Post- und Unterschriftsmappe grün, 10 Fächer
Datox Organisation
43013143982
ab € 4,45*
Ähnlich
Post- und Unterschriftsmappe rot, 10 Fächer
Datox Organisation
43013143985
ab € 4,45*
Ähnlich
Post- und Unterschriftsmappe silber, 10 Fächer
Datox Organisation
43013143990
ab € 4,45*
Ähnlich
Post- und Unterschriftsmappe türkis, 10 Fächer
Datox Organisation
43013143971
ab € 4,45*
Ähnlich
Post- und Unterschriftsmappe weiss, 10 Fächer
Datox Organisation
43013143973
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG