Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Dokumentenhalter Öffnung oben für Modell(e): (alle Modelle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Dokumentenhalter Öffnung oben für Modell(e): (alle Modelle)
asecos Dokumentenhalter Öffnung oben für Modell(e): (alle Modelle)
Artikel-Nr.:
     C7596-33904
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     33904
EAN/GTIN:
     4250101186141
Suchbegriffe:
Brandschutzkassette
Feuerschutzkassette
Dokumentenhalter
Dokumentenkassette
  • Dokumentenhalter
  • Polyethylen Rot
  • für Modell(e):
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 260 x 57 x 318
  • Öffnung oben
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
260 x 57 x 318 mm
Gewicht:
0,790 kg
Material:
Polyethylen
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4 rot, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Zubehör, Einzelteil, Rot, Polyethylen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.