Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Druckgasflaschenschrank G-OD Modell GOD.215.070.R in lichtgrau RAL 7035 mit Ausstattungspaket für 2x Druckgasflaschen à 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Druckgasflaschenschrank G-OD Modell GOD.215.070.R in lichtgrau RAL 7035 mit Ausstattungspaket für 2x Druckgasflaschen à 50 Liter
asecos Druckgasflaschenschrank G-OD Modell GOD.215.070.R in lichtgrau RAL 7035 mit Ausstattungspaket für 2x Druckgasflaschen à 50 Liter
Artikel-Nr.:
     C7596-30701015
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30701-015
EAN/GTIN:
     4054923068421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase im Außenbereich 2 Druckgasflaschen à 50 Liter


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: komplett verzinkte und pulverbeschichtete Strukturoberfläche und Edelstahlsockel
  • Keine unbefugte Benutzung: Tür mit abschließbarem Schwenkhebel (optional in Profilzylinderausführung, schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Leichte Montage von Armaturen und Rohrleitungen: Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
  • Be- und Entlüftung: wirksame Be- und Entlüftung über Öffnungen unterhalb der Türen und im Rückwandbereich
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
706 x 400 x 2149 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
695 x 370 x 2070 mm
Türöffnungswinkel:
180 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1034 mm
Türanschlag:
Rechts
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
699 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
97,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.185,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.185,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.347,11*
€ 1.603,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,83*
€ 1.593,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,99*
€ 1.522,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,27*
€ 1.473,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,27*
€ 1.410,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
158054
ab € 99,51*
Zubehör
Denios
117059
ab € 72,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.