Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Druckgasflaschenschrank G-OD Modell GOD.215.135 in lichtgrau RAL 7035 mit Ausstattungspaket für 5x Druckgasflaschen à 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Druckgasflaschenschrank G-OD Modell GOD.215.135 in lichtgrau RAL 7035 mit Ausstattungspaket für 5x Druckgasflaschen à 50 Liter
asecos Druckgasflaschenschrank G-OD Modell GOD.215.135 in lichtgrau RAL 7035 mit Ausstattungspaket für 5x Druckgasflaschen à 50 Liter
Artikel-Nr.:
     C7596-3069201532673
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30692-015-32673
EAN/GTIN:
     4054923101616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase im Außenbereich 5 Druckgasflaschen à 50 Liter


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: komplett verzinkte und pulverbeschichtete Strukturoberfläche und Edelstahlsockel
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen mit abschließbarem Schwenkhebel (optional in Profilzylinderausführung, schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Leichte Montage von Armaturen und Rohrleitungen: Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
  • Be- und Entlüftung: wirksame Be- und Entlüftung über Öffnungen unterhalb der Türen und im Rückwandbereich


Inneneinrichtung mit

  • 1 x Einrollklappe, Stahlblech lackiert
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1356 x 400 x 2149 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
1345 x 370 x 2070 mm
Türöffnungswinkel:
180 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1070 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
390 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
164,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank asecos, druckgasflaschenschrank, Sicherheitsschrank, Außenlagerung, Druckgasflaschen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.683,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.915,31*
€ 2.279,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.889,16*
€ 2.248,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.798,56*
€ 2.140,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,87*
€ 2.076,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.683,75*
€ 2.003,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
30730-015-32673
ab € 1.964,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.