Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 30 Druckgasflaschenschrank G-CLASSIC-30 Modell G30.205.060.R in lichtgrau RAL 7035 mit Standardinneneinrichtung für 2x Druckgasflaschen à 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 30 Druckgasflaschenschrank G-CLASSIC-30 Modell G30.205.060.R in lichtgrau RAL 7035 mit Standardinneneinrichtung für 2x Druckgasflaschen à 50 Liter
asecos Typ 30 Druckgasflaschenschrank G-CLASSIC-30 Modell G30.205.060.R in lichtgrau RAL 7035 mit Standardinneneinrichtung für 2x Druckgasflaschen à 50 Liter
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3068600130687
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30686-001-30687
EAN/GTIN:
     4054923056596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase in Arbeitsräumen 2 Druckgasflaschen à 50 Liter


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
  • Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Leichte Montage von Armaturen und Rohrleitungen: große Innenhöhe, umfangreiche Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, gleichmäßige Durchlüftung im Schrankinnenraum vom Boden bis zur Decke


Inneneinrichtung mit

  • 1 x Standardinneneinrichtung Druckgasflaschen, Montageschienen, Einrollklappe, Flaschenhalter inkl. Spanngurten, Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-2
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
598 x 616 x 2050 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
494 x 479 x 1874 mm
Türöffnungswinkel:
180 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1136 mm
Türanschlag:
Rechts
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
921 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
292,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank asecos, druckgasflaschenschrank, Sicherheitsschrank, Typ30, Gasflaschen, Tür rechts
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.997,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.265,16*
€ 2.695,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.232,18*
€ 2.656,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.123,37*
€ 2.526,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.062,59*
€ 2.454,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.997,07*
€ 2.376,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
117006
ab € 81,33*
Zubehör
Denios
117007
ab € 60,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.