Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Modul zur Abluftüberwachung BASIC-LINE Modell APG.26.30-BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Modul zur Abluftüberwachung BASIC-LINE Modell APG.26.30-BL
asecos Modul zur Abluftüberwachung BASIC-LINE Modell APG.26.30-BL
Artikel-Nr.:
     C7596-14945
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     14945
EAN/GTIN:
     4250101114199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftüberwachung
Basic Line
APG
Steckmontage

Abluftüberwachung - schnelle Montage für eine sichere und zuverlässige Überwachung von Abluftmengen

Abluft-/Volumenstromüberwachungen

  • Komplett mit Anschlusskabel (3 m) und Netzstecker
  • Einbau zwischen Sicherheitsschrank und bauseitiger Abluftanlage
  • Anschluss-Stutzen NW 75
  • Einfache Steckmontage
  • ATEX-konform: C II 3/-G Ex n llC T4

Modell BASIC-Line

  • Elektropneumatische Abluftüberwachung
  • Mindestvolumenstrom 30 m³/h
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
300 x 400 x 265 mm
Gewicht:
10,000 kg
Abluftüberwachung:
Ja
Potentialfreier Alarmkontakt:
Nein
Montageart:
Auf dem Schrank
Emissionsschalldruckpegel:
28 dB
Frequenz:
50 Hertz
Max. Stromaufnahme:
0,15 Ampere
Nennspannung:
230 Volt
Leistungsaufnahme Betrieb:
35 Watt
Min. Volumenstrom:
30 m3/h
Abluftanschluss:
75 DN
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 618,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,02*
€ 848,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,87*
€ 835,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,71*
€ 807,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,32*
€ 783,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,53*
€ 736,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
14372
ab € 1.200,07*
Ähnlich
Asecos
14352
ab € 1.475,78*
Ähnlich
Asecos
14371
ab € 1.243,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.