Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketkarre K1116P PU-Räder 260 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paketkarre K1116P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Paketkarre K1116P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Paketkarre K1116P PU-Räder 260 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-K1116P
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1116P
EAN/GTIN:
     4017976681702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Polyurethan-Reifen
Handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenlager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
400/330
Schaufeltiefe (mm):
150/500
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamttiefe (mm):
849
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
PU-Vollmaterial
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
klappbar
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Karren > Paketkarren
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.