Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stapelkarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stapelkarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Stapelkarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Stapelkarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Stapelkarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Stapelkarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-B1125L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1125L
EAN/GTIN:
     4017976011257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Handlich Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. fetra Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
570
Gesamttiefe (mm):
533
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Stahlkarre, Sackrodel, Karre
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.