Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Sackkarre, 250 kg tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Sackkarre, 250 kg tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Sackkarre, 250 kg tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Sackkarre, 250 kg tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-B1116L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1116L
EAN/GTIN:
     4017976211169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohr-Sackkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. fetra Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamttiefe (mm):
656
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Stahlkarre, Sackrodel, Karre
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,68*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 33,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.