Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Sackkarre, 250 kg tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Sackkarre, 250 kg tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Sackkarre, 250 kg tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Sackkarre, 250 kg tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-B1115V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1115V
EAN/GTIN:
     4017976311159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohr-Sackkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. fetra Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
400
Schaufeltiefe (mm):
150
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamttiefe (mm):
506
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sackkarre fetra vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Stahlkarre, Sackrodel, Karre
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.