Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     C7573-8583-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8583-1
EAN/GTIN:
     4017976858319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
269
Gesamtlänge (mm):
1369
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
1800
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
offen mit Drahtgitter
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Paketwagen
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,11*
€ 452,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,40*
€ 445,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 372,97*
€ 443,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,18*
€ 426,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,31*
€ 419,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,12*
€ 403,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,37*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,70*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,58*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,10*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,73*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,41*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,94*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.