Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     C7573-8482-3
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8482-3
EAN/GTIN:
     4017976848235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppel-Flügeltür, Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
269
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
730
Gesamthöhe (mm):
1552
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
mit Türen
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Paketwagen
Weitere Suchbegriffe: Paketwagen, Plattformwagen, Rollbehälter, fetra plattformwagen, plattformwagen, Drahtwandwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,46*
€ 540,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,56*
€ 532,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 434,40*
€ 516,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,03*
€ 499,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,49*
€ 488,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,39*
€ 463,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,41*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,30*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,41*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,06*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.