Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
Artikel-Nr.:
     C7573-8383-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8383-1
EAN/GTIN:
     4017976838311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
Plattformwagen
Rollbehälter
Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm. 1 Längswand zum Einhängen. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
269
Gesamtlänge (mm):
1369
Gesamtbreite (mm):
830
Gesamthöhe (mm):
1800
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
offen mit Rohrstreben
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Paketwagen
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, Rohrwandwagen, Strebenwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,48*
€ 534,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,13*
€ 529,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 432,03*
€ 514,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,02*
€ 497,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,87*
€ 486,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,26*
€ 464,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,46*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,43*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,41*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,06*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.