Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fahrwerk, Tragplatte 400 x 220 mm, 12 to. Tragkraft, lenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 400 x 220 mm, 12 to. Tragkraft, lenkbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 400 x 220 mm, 12 to. Tragkraft, lenkbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 400 x 220 mm, 12 to. Tragkraft, lenkbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 400 x 220 mm, 12 to. Tragkraft, lenkbar
Artikel-Nr.:
     C7573-6958
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6958
EAN/GTIN:
     4017976069586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
lenkfahrwerk
Fahrwerk für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel. Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Mit 1 Zugöse an der Deichsel. Große Stahlrollen, kugelgelagert. Lieferumfang: 1 Transportroller mit drehbarer Platte und Zugdeichsel. Garantie: 2 Jahre. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
12000
Gesamtlänge (mm):
640
Gesamtbreite (mm):
566
Gesamthöhe (mm):
115
Ladeflächenlänge (mm):
400
Ladeflächenbreite (mm):
220
Anzahl Achsen:
2
Anzahl Tragrollen:
8
Radgröße (mm):
83 x 85
Bereifung:
Stahl
Hinweis:
Deichsellänge: 1075 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Hubwagen > Fahrwerk
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerk, Roller
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,18*
€ 739,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,48*
€ 727,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,91*
€ 703,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,72*
€ 686,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,75*
€ 658,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.