Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fahrwerk, Tragplatte 400 x 220 mm, 6 to. Tragkraft, lenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk, Tragplatte 400 x 220 mm, 6 to. Tragkraft, lenkbar
Fahrwerk, Tragplatte 400 x 220 mm, 6 to. Tragkraft, lenkbar
Artikel-Nr.:
     C7573-6957
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6957
EAN/GTIN:
     4017976069579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel. Mit 1 Zugöse an der Deichsel. Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugelgelagert. Rollengröße Ø x Breite 85x90 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Spedition
Gesamttragkraft (kg):
6000
Gesamtlänge (mm):
640
Gesamtbreite (mm):
534
Gesamthöhe (mm):
115
Hinweis:
Tragplatte 400 x 220 mm
Anzahl Achsen:
2
Anzahl Tragrollen:
8
Radgröße (mm):
85 x 90
Bereifung:
Nylon
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,33*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,86*
€ 482,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,01*
€ 467,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,33*
€ 443,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.